JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ダウンライト
デュアル路肩灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57851545
品番
527886
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途
電装パーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
電圧(V)
DC12〜DC24(瞬間最大28)
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
DC12V〜DC24V(瞬間最大28V)
取付穴
5mmΦ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×70×40(ボルト・配線含まず)
コード
赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源
LED色
ホワイト/レッド
防水性
IP66相当
注意
※本背品は防塵防水対策(IP66取得)をしておりますが、環境により浸水する場合がございます。※高圧洗浄機などの激しい噴水を製品に直接吹きかけると浸水などが発生し、故障の原因となる場合がございますのでご注意ください。