B38ZM-21H (12.7SQ)ホイールナット専用ソケット KTC 57852051

(12.7SQ)ホイールナット専用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57852051 品番B38ZM-21H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

差込角1/2″SQ、全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。 トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上します。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付

用途自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。 寸法(mm)21 質量(g)300 全長L(mm)130 寸法D2(Φmm)22(差し込み部) 外径D1(Φmm)27.5(ソケット部) 深さH(mm)26 差込角(sq.)12.7
注意
※ホイールナット専用に作られておりますので構造上、対荷重性が低くなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする