532745 LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852209 532745 LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852209 532745 LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852209 532745 LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 57852209

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57852209 品番 532745
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。

LED色ピンク レンズ色クリア ピンク 材質レンズ/PMMA、ベース/PC、リング/ABS 定格電圧(V)稼働:10〜36 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 電流(mA)DC12V 110/DC24V90 ねじ径(Φmm)4 明るさ(Lm)40
注意
※レンズの交換はできません※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください。浸水など故障の原因となります※結線部分の防水処理は確実に行ってください

商品説明動画

LEDミニサイドマーカー零点灯イメージ
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57852175
2022-12-13
用途:
軽トラのサイドマーカーランプ
運輸・通信業

小型で邪魔にならないのに凄く明るく見やすい。デザインも透明で点灯して色が分かる。

対象商品:
57852227
2020-12-09
用途:
キャンピングカーのサイドマーカー
サービス業

アメ車キャンピングカーのコーチ部(シェル)の車幅灯としてインストールしました。小型ながらも光量は十分過ぎる程で対向車も2.4m幅の現車を夜間でも確実に視認性が上がったと思います。

対象商品:
57852175
2021-02-19
用途:
軽トラ、サイドマーカー
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより明るくて満足、追加で付けるなら色違いでコレを注文する予定です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする