JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57852403
品番
526565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質
ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス
色
クリアー
消費電力(W)
LED(縁部分):約3.5
明るさ
約8cd
注意
※本製品のLED可動電圧は12V/24V共用ですが、本製品のH1バルブは24V車用となっております※H1バルブを別途12V用に交換いただくと12V車にもご利用いただけます。