JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ハロゲンドライビングランプ 24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57852419
品番
526570
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
定格電圧(V)
下部LED稼働:9〜最大30
付属品
24V/70W H7 5500Kバルブ
材質
ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス
幅(mm)
246
高さ(mm)
141
奥行(mm)
108
電圧(V)
下部LED稼働:9〜最大30
消費電力(W)
下部LED:1.2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
141×246×108
色温度(K)
下部LED:6000
注意
※本製品のLED可動電圧は12V/24V共用ですが、本製品のH7バルブは24V車用となっております※H7バルブを別途12V用に交換いただくと12V車にもご利用いただけます。