グリーンクロス
グリーンクロスの タイヤゲージ・空気入れ
グリーンクロスの 棒ゲージ
エアーゲージ(タイヤ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57853259
品番
E-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤの空気圧計測に使用します。
計測範囲
0.1〜1.08MPa
目盛
単位:20kPa
最高使用圧力(MPa)
1.1
耐圧力(MPa)
1.1
使用温度範囲(℃)
-5〜60
適合
トラック、大型車