GREAT TOOL
GREAT TOOLの タイヤゲージ・空気入れ
GREAT TOOLの 棒ゲージ
エアーチャックガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57853295
品番
GTAC-01-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。
バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途
エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填に
ホース長さ(m)
440
空気接続口
G(PF)1/4プラグ
チャック
クリップオンタイプ
空気取入口
カプラ用プラグ
常用圧力(Pa)
100〜500k
適合流体
空気
適合車種
乗用車・バイク
最高使用圧力(kPa)
700