JAH-065 エアツール用ウレタンホース KTC 57855804

エアツール用ウレタンホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
レッド
内容量1個注文コード57855804品番JAH-065
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
レッド材質ポリウレタン長さ(m)10内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10プラグ(mm)(オス)内径10.1×全長43.5、(メス)内径10.1×全長53.4使用流体空気
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする