KTC
エアツール用ウレタンホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
11
6.5
8
11
外径(Φmm)
16
10
12
16
色
オレンジ
レッド
ブルー
オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57855822
品番
JAH-110
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
オレンジ
材質
ポリウレタン
長さ(m)
10
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16
プラグ(mm)
(オス)内径16.5×全長52、(メス)内径16.5×全長61
使用流体
空気
もっと見る