KTC
KTCの トルクレンチ/トルクドライバー
KTCの トルクレンチテスタ
アングルトルクゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57859557
品番
ATG30-1
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
モノタロウではこんなお得な商品も!
トルクアングルゲージ
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
97
用途
塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。
トラスコ品番
821-7825
質量(g)
365
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
4.8
寸法A(mm)
24.2
寸法D(mm)
78.5
注意
※本製品を使用する場合はトルクレンチで締め付けることはしないで下さい。設定トルクをオーバーするのでトルクレンチを痛める場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。