EKB-3 片開きメタルケース KTC 57860397

片開きメタルケース

(4件のレビュー)
外寸法・幅(mm)275
外寸法・高さ(mm)35
質量(kg)0.6
内容量1個注文コード57860397品番EKB-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スチール製、工具、部品の管理等に便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×35シルバートラスコ品番383-7556材質スチール質量(kg)0.6タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)275外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)150
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57860381
2021-02-15
用途: 工具整理
株式会社石井建材製造業

KTCのメガネレンチを保有していたが、ケースが無く紛失や整理の為に購入。大変満足しています。

対象商品 : 57860372
2016-05-23
用途: ヤスリや小径ドリルなど

ラッチ(蓋の固定金具)が使いにくい。
特に解除時に上下を間違えそうに思う。
取っ手も有った方が良い。

3が参考にしています
対象商品 : 57860381
2015-11-19
用途: 機械整備、修理時。
アースクレーン株式会社

同じ物を以前から5年以上使っていますが、特に壊れたりなく頑丈にできています。今回、工具が増えたことも有り同じ商品を購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 57860381
2014-10-17
用途: 工具ラチェット、ソケット等の保管
ヤマトメンテサービス販売

蓋を開けたら、バリで指を怪我しましたすぐにペーパーやすりにて処理しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする