12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57861264 品番 WCMPA085
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。

種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長L(mm)423 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)85 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 ギヤ歯数36 質量(kg)1.1 適合スズキ、日産軽自動車 用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トラスコ品番807-0913
注意
※ソケットは別売りです。※メーカー指定トルクを確認の上、使用してください。※リペアキット(BR4E-K)を設定しています。※リペアキットを使用した場合は校正および調整されることをお勧めします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01121322
2022-09-05
用途:
整備からサーキットへ持ち出しまで
自動車・二輪車・自転車関連業

普段の整備からサーキットでのタイヤ交換時に使用しています。
特にサーキットの現場だとバタバタしているので、調整→締付け→最小値まで戻しの操作が必要なく、ソケット取付けていきなり使えるのが手っ取り早くてとても便利です。
音と振動も一般的な東日などと比べちょっと大げさなくらい大きいのでわかりやすいです。
締付けトルクのわりに本体が短いため私は取り回しがよくて好きですが、体重が軽く腕力のない人に貸したら締付けが少し大変そうでした。

対象商品:
01121322
2022-06-05
用途:
乗用車のタイヤ交換、ローテーション時
小沢商会 様 (卸売・小売業)

トヨタ、日産用はいいが、108Kg/Nm 固定用等説明欄に書いてほしい。
当方スバルレボーグは120Kg/Nm 但しホンダ・日産は108なので…。

1人が参考にしています
対象商品:
01121322
2021-11-04
用途:
愛車のメンテナンス用
建設業・工事業

愛車のメンテナンス用に購入。KTC製で安心ですね。

対象商品:
01121322
2018-11-21
用途:
レースの時ホイールを締める時に
農・林・水産業

トルクがホンダ専用だったためあまり考えずに手軽にできるところがよかったです

対象商品:
01121322
2017-05-15
用途:
車タイヤ交換用に

車のタイヤ交換用に購入、さすが「KTC」さんの物は違います。
締めすぎないように、ロックがかかるみたいで初心者にも使えます。
ナットの山崩れも防げる強者です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする