画像準備中

1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57861819 品番SN-ST2300c
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。
SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。
設定する手間なく、自動で夜間鮮明
日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。
超広角記録で安心【対角162度】
クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。
また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。
HDR機能
HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。
SDカードフォーマット不要[特許出願中]
メンテナンスフリーで快適に
従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。
高耐久SDカード同梱
付属SDカードとしては大容量の32GB
ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。
SDカードチェック機能
SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。
ファイル保護機能
事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。
取付けカンタン
本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。
駐車記録 (オプション対応)
当て逃げ、いたずら対策に
駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。
自動駐車モード切替
駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。
ニーズに合わせて選べる録画モード
タイムラプス
毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。
動体検知
映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。
さらに衝撃検知で自動保存
当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。
視界を妨げにくい小型ボディ
液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。
本機モニターで
2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。
PCビューアソフトで
無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。
「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。
「映画&テレビ」アプリで
Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。
安心の3年保証
本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。
LED信号機対応
LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。
地デジノイズ低減設計
スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。
手動操作でも記録
通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。
周囲の音声も同時に記録
事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。
安心のタイムズロードサービスが1年間無料
レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。

注意
※対角162°、GPS搭載、Gセンサー搭載、12V車専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする