MB14W クリアホワイトXバルブ PIAA 57866067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB14W クリアホワイトXバルブ PIAA 57866067 MB14W クリアホワイトXバルブ PIAA 57866067

クリアホワイトXバルブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57866067 品番MB14W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

バランスNo.1!
蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!
インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)
車検対応

タイプH4 定格電力(W)60/55 明るさ(W)135/125 定格電圧(V)12 色温度(K)3700 主な適合車種エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57866051
2016-09-30
用途:
スズキのバイク GSR250に純正品を取り外して取り付けました。
前田 様

取り付けは、けっこう難しくて 取り付けた感想は純正品と格段の差はなかったかな。二台 並べて見比べてみないと わからないレベルです。取り付けも面倒だし純正品で十分と思います。

対象商品:
57866155
2016-01-12
用途:
スクーターに
電気・ガス・熱供給・水道業

これは良い。光量バッチリ。 色も良い。 夕暮れ時ハイビーに気づかず走ってたら、対向車にパッシングされました。

対象商品:
57866155
2015-12-30
用途:
スクーターのヘッドライト
電気・ガス・熱供給・水道業

光量・視認性 ばっちり 最高です。

対象商品:
57866051
2013-07-24
用途:
バイク

MB40に対してMB14は、暗く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする