CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 夜間走行用品
CAPTAIN STAGの 自転車用リフレクター
フロントリフレクター ハンドル用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57874365
品番
Y-4702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
前方の安全確保の必須アイテムです。取付け可能サイズ:ハンドルバーΦ22.2mm
材質
本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:ポリアミド、ゴム板:ポリエチレン
色
ブラック
サイズ(mm)
反射面:55×45