CAPTAIN STAG
樹脂バスケット 後用/固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラウン
ブラック
ライトグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57874706
品番
Y-5239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
色
ブラウン
質量(g)
1070
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)305×410×240(最大値)