曜日別特売
Y-5240 樹脂バスケット・BIG 後用/固定式 CAPTAIN STAG 57874715

樹脂バスケット・BIG 後用/固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57874715品番Y-5240
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。

材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)ブラック質量(g)1360耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×475×280(最大値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする