※メイン画像

屋内外兼用エバーマット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質/仕上外被:ポリエステル6号防水帆布、芯材:ウレタンフォーム、上面:ポリエステルメッシュ 注文コード57874898 品番G1553
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は材質/仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル帆布の繊維は丈夫でシワになりにくく、吸湿性が少なく、耐侯性に優れ、虫やカビがつきにくいという特性を持っています。従来のビニロン帆布に比べしなやかな着地感が得られます。

用途工場・倉庫・現場などのクッション材として。体操・走高跳用 トラスコ品番207-7764 幅(mm)2000 厚さ(mm)500 材質/仕上外被:ポリエステル6号防水帆布、芯材:ウレタンフォーム、上面:ポリエステルメッシュ 質量(kg)63 グリーン 長さ(m)3 寸法(縦×横×高さH)(cm)200×300×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする