Enjoy Family
Enjoy Familyの 体育/運動会/スポーツイベント用品
Enjoy Familyの 体育/スポーツ用品
Enjoy Familyの その他運動用品/エクササイズ用品
マジックナインベースボールセット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57879003
品番
EFS-181
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
正確なコントロールを身に着けよう。ターゲットを追加できる。
付属品
ナンバーパネル9枚・追加パネル枠4個・ボール8球
材質
本体:ポリスチレン・ポリエチレン・ポリプロピレン、ターゲット・ボール:ポリエチレン
質量(kg)
約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約70×56×87.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません