Enjoy Family
Enjoy Familyの 体育/運動会/スポーツイベント用品
Enjoy Familyの 体育/スポーツ用品
Enjoy Familyの その他運動用品/エクササイズ用品
マジックナインサッカーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57879028
品番
EFS-182
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
遊びながら、キックの精度を身につけよう。スコアプレートを取り外して、トレーニングすることもできる。
付属品
ターゲット9枚・ボール3球・ポンプ1個
材質
パイプ・ジョイント:ABS樹脂、ターゲット:EVA樹脂、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約122×73×71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません