PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の その他運動用品/エクササイズ用品
ワンタッチミニサッカーゴール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57879037
品番
SG-0013
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
収納簡単、移動楽々。ワンタッチで簡単セッティング。
材質
ポール:グラスファイバー、ジョイント:ポリプロピレン・スチール、ネット:ポリエステル
質量(kg)
約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約122×91×91
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません