日本救命器具
日本救命器具の 船舶艤装品
日本救命器具の 船舶救命器具
日本救命器具の その他救命用品
救命浮輪 大型船舶用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57879107
品番
SB-25N
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
浮力:独立気泡発泡ウレタン
厚さ(mm)
115
質量(kg)
2.9
内径(Φmm)
460
外径(Φmm)
760
型式承認番号
4947号
浮力(kg)
約24.6
高さ(m)
投下:50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。