救命浮器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57879186 品番 FRP-22B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン 寸法(mm)1600 質量(kg)32.3 人数22名 型式承認番号2694号 浮力(kg)約365 高さ(m)投下:18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする