303000100.112 エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーション 57889406

エンザート303型(割溝タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1箱(10個)注文コード57889406品番303000100.112
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。

用途
※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。
※スペースに制約がある場合に適しています。
※外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメート下穴径(Φmm)(樹脂)10.6-11.2/(軽金属)11.2-11.4寸法E(mm)12長さB(mm)15寸法P(mm)1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます)
※外径が小さいので、各種強度は302型よりも低下します。
※金属材料に挿入すると割れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: エンジンのヘット組付け穴補修材t路して活用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンベース穴補修する時、エンザートを使用していた、
これより、コスパのよい、肉薄タイプがあり、これより使用中、
問題もなく、現在に至る。

対象商品 : 57889363
2024-02-26
用途: 自動車ウインカーハウジングの修理
株式会社 広金運輸・通信業

自動車のウインカーレンズの取り外しが多かった為か、樹脂製ハウジングのネジ穴が削れてしまい止めが利かなくなってしまった
オリジナルのタッピングネジをやめてこのエンザートを入れる事で普通のネジで固定し、取り外しへの耐久性が向上する事が目的である。
通常タイプより少し幅が狭い事が施工場所に好都合。ピッチも使うねじと規格が合うので、少しだけ高価だがこの商品を選んだ。

対象商品 : 57889397
2021-12-01
用途: 50年前のオートバイヘットベース穴補修時に使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

50年前のエンジン(OHV)ロッカーケース取り付け穴補修用として購入、
アルミベース穴のため2回から3回分解するとベース穴が、破損、
補修状態を確かな物にするためエンザ-トを使用
この方法すでに30機補修実績あります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする