旭精工
旭精工の 減速機・クラッチ・ブレーキ
旭精工の ブレーキ
エアー式キャリパーブレーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57894638
品番
BMK3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
使用空気圧力(MPa)
最大:0.6
ディスク径(Φmm)
150/250
最大トルク(N・m)
172/321
容積(m
3
)
【空気室】最小:14.05、最大:42.15
摩耗係数
摩擦板:1.00×10
-8
cm
3
/J(ディスク温度 150℃)
最高使用頻度(回/min)
60
質量(kg)
1.9
仕様
最大動制動力:3000N、【摩擦板】許容摩耗量:2.84(cm
3
)