旭精工
旭精工の 減速機・クラッチ・ブレーキ
旭精工の ブレーキ
エアー式キャリパーブレーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57894647
品番
BMK950S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
使用空気圧力(MPa)
最大:0.7
ディスク径(Φmm)
150/250
最大トルク(N・m)
64.6/112.1
容積(m
3
)
【空気室】最小:21.4、最大:32.6
摩耗係数
摩擦板:1.5cm
3
/J(ディスク温度 150℃)
最高使用頻度(回/min)
60
質量(kg)
1
仕様
最大動制動力:950N、【摩擦板】許容摩耗量:1.80(cm
3
)