曜日別特売
RBH20HSR リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工 57894893

RBH20HSR リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工 57894893
RBH20HSR リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工 57894893

リニアブレーキ 手動クランパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ20注文コード57894893品番RBH20HSR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゼロバックラッシュ構造
クランプ状態 見える化
簡単操作
省スペース

サイズ20質量(g)概算:88寸法H(mm)28.5適合レールTHK保持力(N)定格:400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする