ADZ1622 アダプタ 溶融亜鉛 外山電気 57908069

アダプタ 溶融亜鉛

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び16-22 注文コード57908069 品番ADZ1622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125
この商品は呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
呼び16-22 材質鋳鉄製 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法A(mm)34 寸法B(mm)30 寸法L(mm)16 寸法L1(mm)12 質量(g)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57908105
2024-05-27
用途:
電気配管工事
株式会社 佐藤電気商会 様 (建設業・工事業)

以前から使用しているものですが対応が早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする