外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用アダプター
アダプタ 溶融亜鉛
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
22-28
注文コード
57908078
品番
ADZ2228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥235
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
22-28
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
37
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
14
質量(g)
40