外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用アダプター
アダプタ 溶融亜鉛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57908087
品番
ADZ2836
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び
28-36
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
43
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
14
質量(g)
70