外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用アダプター
アダプタ 溶融亜鉛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57908096
品番
ADZ3642
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
呼び
36-42
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
52
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
18
質量(g)
90