曜日別特売

外径用ホルダ ADQNR/LADQNL2525M1506-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は勝手・寸法hなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
25
注文コード
57910684
品番
ADQNL2525M1506-A
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
ひし形55°
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ式
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする