タンガロイ
外径用ホルダ ADQNR/L
ADQNR2020K1506-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
勝手・寸法h
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
20
注文コード
57910702
品番
ADQNR2020K1506-A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
ひし形55°
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ式
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります