50mm幅・100mm幅の画像
ミヤカワ
ミヤカワの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ミヤカワの 路面表示標識
フォークリフト専用ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57911219
品番
RD-5030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5〜10倍、粘着力は2〜3倍。
用途
物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質
高強度PVC
色
白
品番
サカエ:249450
文字内容
フォークリフト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.4
粘着剤
ゴム系粘着材
粘着力
37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙
あり
注意
個人宅配送は不可です。