50mm幅・100mm幅の画像
ミヤカワ
ミヤカワの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ミヤカワの 路面表示標識
フォークリフト専用ラインテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
黄
注文コード
57911228
品番
RD-5030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5〜10倍、粘着力は2〜3倍。
用途
物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質
高強度PVC
色
黄
品番
サカエ:249450
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.4
粘着剤
ゴム系粘着材
粘着力
37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙
あり
注意
個人宅配送は不可です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57911228
RD-5030
57769216
15001
高耐久ラインテープ
セーフラン安全用品
1巻
¥
12,980
欠品中
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました