不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の レザーチェア
リクライニングチェア ゼクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57911359
品番
15505
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブラック
座面高さ(mm)
420〜500
本体質量(kg)
17.5
材質
構造部材:スチール
幅(mm)
695
高さ(mm)
1050〜1130
奥行(mm)
630
キャスター
あり
張地
合成皮革(PU/PVC)
肘掛
あり
材質(クッション)
ウレタンフォーム
オットマン
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません