不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
NS ダイニングベンチ ティムバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57912043
品番
37665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトウォッシュ
全高(mm)
420
本体質量(kg)
8
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1000
質量(kg)
8
高さ(mm)
420
奥行(mm)
330
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません