※寸法図
オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 椅子
オモイオ (omoio)の ソファ・ソファ関連品
オモイオ (omoio)の ソファ
リバーシ(一人掛け用ベンチ・ソファ・チェアー)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57915638
品番
BR-RV-1P
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
色
MP-1/シラユキ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
660×600×720
座面高さ(mm)
SH:400
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×600×720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません