TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の シール/バネ部品
TAKIGEN(タキゲン)の ショックアブソーバー
調整式ショックアブソーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57934888
品番
B-873N-1
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。
衝突速度に合せて調整できます。
タキゲンコード
13506
材質
アルミニウム
表面仕上げ
黒アルマイト処理
取付ねじサイズ
M25×1.5
全長(mm)
130
最大吸収エネルギー(J)
(1回当り)81
使用温度範囲(℃)
-10〜+80
質量(g)
209
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
77000
最大衝撃力(N[kgf])
4400[-]
スプリング力(N)
復帰用:26.0
最大推進力(N[kgf])
1330[-]
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜3.3
用途
自動機・専用機・工作機械・搬送装置など