曜日別特売
33470139 ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA HYPERPRO(ハイパープロ) 57937898

ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種ZX-14R(ABS) 16-20注文コード57937898品番33470139
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

日本仕様に設定されたリアショックとフロントスプリング、さらにハイパープロの秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。
リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、ハイパープロの魅力を堪能できます。

仕様リアスプリング:リニアレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):ありセット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALLABOUTHYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書タイプ[モノ]461ホース付タンクタイプHPA付(アルミシリンダー)主な適合車種ZX-14R(ABS) 16-20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする