※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACTIVE(アクティブ)
ACTIVE(アクティブ)の ブレーキ系
ACTIVE(アクティブ)の バイク用ブレーキパッド
リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P&STDローター径)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
GPZ900R A7-
注文コード
57937907
品番
1477010BN
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
主な適合車種
GPZ900R A7-
仕様
キャリパー取付位置[ノーマル]:上、キャリパー取付位置[ACTIVE製]:上
外径(Φmm)
ノーマルローター:250
径(Φmm)
ノーマルマスター径:14
寸法(mm)
パッド切削加工:5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※装着には、ブレーキホースの交換が必要です。オーダーホースシステムをご利用いただき、別途ご用意ください。