膨張式救命胴衣 NQV-Atn型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ 注文コード57939359 品番orange
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!

浮力(kg)約11.1 オレンジ ウエスト(cm)最大130 質量(g)800 容量ボンベ:C02、17g、A付き 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 分類Type A 型式承認番号4489号 用途作業用救命衣
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。※使用前には必ず、気質に損傷がないか、ボンベ、スプールが仕様済みでないかなどの点検を行ってください。

商品説明動画

グリーンクロス 救命胴衣NQV-ATn

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする