日本救命器具
日本救命器具の 船舶艤装品
日本救命器具の 船舶救命器具
日本救命器具の 救命胴衣・ライフジャケット
救命胴衣 NSQ-7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
フリー
注文コード
57939456
品番
Free
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
船舶検査対応、国交省認定品です。
用途
小型船舶用救命胴衣
色
オレンジ
サイズ
フリー
質量(g)
360
ウエスト(cm)
最大110
型式承認番号
2696号
浮力(kg)
約8
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。