※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
材質
NS740
穴の形状
穴無し
注文コード
57991507
品番
SEEN1203AGTNCR-14 NS740
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質・穴の形状
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS740
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります