タンガロイ
チップ SECN/SEEN/SEKN 1504
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
穴の形状
穴無し
注文コード
57991911
品番
SEKN1504AGTN AH120
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴の形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
AH120
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります