タンガロイ
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
GH330
注文コード
57999557
品番
SPKR53SSR-MJ GH330
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
GH330
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります