プレンカッター PCT100Xシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58006404 品番PCT100X090
参考基準価格(税別)¥256,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

外径、厚みが豊富。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

仕様●刃径(Φ):100●厚み(mm):90●穴径(Φ):25.4●刃数:16●ネジレ角(°):15 アズワン品番65-6759-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする