超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D用6. SDOX3A06シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):6.6●全長(mm):88●溝長(mm):37●有効深さ(mm):22●柄径(Φ):7●先端角(°):135●表面処理:OKコート 注文コード58008179 品番SDOX3A066
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:3D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):6.6●全長(mm):88●溝長(mm):37●有効深さ(mm):22●柄径(Φ):7●先端角(°):135●表面処理:OKコート アズワン品番65-6765-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする