岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D用8. SDOX3A08シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):8.7●全長(mm):100●溝長(mm):46●有効深さ(mm):27●柄径(Φ):9●先端角(°):135●表面処理:OKコート
注文コード
58008346
品番
SDOX3A087
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:3D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
仕様
●刃径(Φ):8.7●全長(mm):100●溝長(mm):46●有効深さ(mm):27●柄径(Φ):9●先端角(°):135●表面処理:OKコート
アズワン品番
65-6765-65