超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D用9. SDOX3A09シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):9.7●全長(mm):106●溝長(mm):50●有効深さ(mm):30●柄径(Φ):10●先端角(°):135●表面処理:OKコート 注文コード58008434 品番SDOX3A097
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:3D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム

仕様●刃径(Φ):9.7●全長(mm):106●溝長(mm):50●有効深さ(mm):30●柄径(Φ):10●先端角(°):135●表面処理:OKコート アズワン品番65-6765-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする